Motion
67387860

Made in USA
67387860

24-1/2 po OAL, longueur hexagonale de 5-1/4 po, longueur de barre de 2 po, barre de tirage de machine de fraisage 7/16-20 Compatible avec les fraiseuses à vitesse variable Wells Index
N° D’ARTICLE MI11697147
N° MFR67387860
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67387860

24-1/2 po OAL, longueur hexagonale de 5-1/4 po, longueur de barre de 2 po, barre de tirage de machine de fraisage 7/16-20 Compatible avec les fraiseuses à vitesse variable Wells Index
N° D’ARTICLE MI11697147
N° MFR67387860
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barre
    19-1/4 po
  • Longueur hexagonale
    5-1/4 po
  • Longueur totale
    24.5000 po, 24-1/2 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Compatibilité des machines
    Usines à vitesse variable Wells Index

Aperçu

Description du fabricant
INDICE DE VITESSE VARIABLE DE 67387860 67387860 PUITS