Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1/2 po
- Longueur2-3/4 po
- Taille du filetage5/16-24 po
Details
- RevêtementDichromate jaune de zinc
- Fixation standardASME B18.2.1
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNF
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
67425561 67425561 5/16-24X2 3/4 HX HD CA
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.