Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale5/8 po
- Longueur7/8 po
- Taille du filetage7/16-14 po
Details
- RevêtementDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNC
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
CAPUCHON HD 67425926 67425926 7/16-14X7/8 HX
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.