Motion
67428201

Made in USA
67428201

3/8-16 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 7 po de longueur; acier de grade 5 , fini galvanisé, hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11697225
N° MFR67428201
Prix3.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67428201

3/8-16 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 7 po de longueur; acier de grade 5 , fini galvanisé, hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11697225
N° MFR67428201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    7 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67428201 67428201 3/8-16X7 HX HD CAP SCR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.