Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale5/8 po
- Longueur1-1/4 po
- Taille du filetage7/16-14 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardASME B18.2.1
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
67428805 67428805 7/16-14X1 1/4 HX HD CA
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.