Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale5/8 po
- Longueur6 po
- Taille du filetage7/16-14 po
Details
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardASME B18.2.1
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
67429167 67429167 7/16-14X6 HX HD CAP SC
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.