Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale13/16 po
- Longueur3-1/2 po
- Taille du filetage9/16-18 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardASME B18.2.1
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNF
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.