Motion
67430447

Made in USA
67430447

3/4-16 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 6 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11697279
N° MFR67430447
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67430447

3/4-16 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 6 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11697279
N° MFR67430447
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/8 po
  • Longueur
    6 po
  • Taille du filetage
    3/4-16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67430447 67430447 3/4-16X6 HX HD CAP SCR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.