Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-1/2 po
- Longueur6 po
- Taille du filetage1-14 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNF
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
67431726 67431726 1-14X6 VIS À CAPUCHON HX HD
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.