Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/16 po
- Longueur1-3/4 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel1070-1090
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
Description du fabricant
67503045 67503045 3/16X1 3/4 SPRI ENROULÉ
- Les goupilles à ressort enroulées, aussi appelées goupilles en spirale, sont roulées avec plusieurs tours d’acier pour l’absorption des chocs et une résistance supplémentaire. Elles répartissent uniformément la contrainte sur la goupille.