Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-11/16 po
- Longueur6 po
- Taille du filetage1-1/8 - 7 po
Détails
- RevêtementDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade L9
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
67509448 67509448 1 1/8-7X6 L9 CAPUCHON HEXAGONAL S
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.