Motion
67510008

Made in USA
67510008

1-1/2 - 6 UNC, longueur 8 po sous la tête, vis d’assemblage à tête hexagonale; partiellement filetée, acier allié grade L9 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11697466
N° MFR67510008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67510008

1-1/2 - 6 UNC, longueur 8 po sous la tête, vis d’assemblage à tête hexagonale; partiellement filetée, acier allié grade L9 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11697466
N° MFR67510008
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2-1/4 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 - 6 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade L9
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67510008 67510008 1 1/2-6X8 L9 CAPUCHON HEXAGONAL S
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif