Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale15/16 po
- Longueur3 po
- Taille du filetage5/8-18 po
Details
- RevêtementDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade L9
- Norme de filetageUNF
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
67511089 67511089 5/8-18X3 L9 CAPUCHON HEX SC
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.