Motion
67514729

Made in USA
67514729

Vis de 1/2 po, grade 9 Rondelle plate SAE, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11697511
N° MFR67514729
Prix1.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67514729

Vis de 1/2 po, grade 9 Rondelle plate SAE, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11697511
N° MFR67514729

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de diamètres intérieurs
    0.5260 po~0.5360 po
  • Épaisseur maximale
    0.1120 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.0550 po~
  • Taille de la vis
    1/2

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 9
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
67514729 67514729 1/2 L9 TENSION PLATE WA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.