Motion
67514802

Made in USA
67514802

Vis de 5/8 po, grade 9 Rondelle plate SAE, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11697512
N° MFR67514802
Prix1.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67514802

Vis de 5/8 po, grade 9 Rondelle plate SAE, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11697512
N° MFR67514802

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de diamètres intérieurs
    0.6490 po~0.6630 po
  • Épaisseur maximale
    0.1740 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.3050 po~
  • Taille de la vis
    5/8

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 9
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
67514802 67514802 5/8 L9 TENSION PLATE WA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif