Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps7-1/2 po
- Longueur fermée13 po
- Longueur du cou3/4 po
- Longueur de prise en charge6 po
- Diamètre du filetage1/2 po
- Taille du filetage1/2-13 po
Détails
- Finition/revêtement de carrosserieÉlectropoli
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Capacité de charge2200 lb
- Qualité du matériel304
- TypeMâchoire et mâchoire
Aperçu
- Les mâchoires et les mâchoires sont dotées d’une mâchoire fixée par goupille aux deux extrémités
- Cette conception est idéale pour empêcher le glissement des points d’ancrage qui ne peuvent pas s’adapter à un connecteur à œil standard
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.