Motion
67590885

Made in USA
67590885

Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête n° 6-32 UNC, longueur de 1 po - Tête de fixation, laiton, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11697539
N° MFR67590885
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67590885

Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête n° 6-32 UNC, longueur de 1 po - Tête de fixation, laiton, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11697539
N° MFR67590885
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Liaison
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67590885 67590885 6-32 X 1 BIH SL MACHIN
  • Les types de têtes de fixation ont des têtes cylindriques basses avec des fentes profondes et de légères sous-découpes qui éliminent l’effilochage des fils dans les travaux électriques
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les visseuses doivent être centrées dans la fente pendant le serrage, sinon elles glisseront et endommageront la fixation.