Motion
67590927

Made in USA
67590927

Vis mécanique à entraînement à fentes, longueur sous la tête de 1/4 po, no 8-32 UNC - Tête de fixation, laiton, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11697540
N° MFR67590927
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67590927

Vis mécanique à entraînement à fentes, longueur sous la tête de 1/4 po, no 8-32 UNC - Tête de fixation, laiton, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11697540
N° MFR67590927

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Liaison
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67590927 67590927 8-32 X 1/4 BIH SL MACH
  • Les types de têtes de fixation ont des têtes cylindriques basses avec des fentes profondes et de légères sous-découpes qui éliminent l’effilochage des fils dans les travaux électriques
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les visseuses doivent être centrées dans la fente pendant le serrage, sinon elles glisseront et endommageront la fixation.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif