Motion
67594168

Made in USA
67594168

Goupille à ressort fendue Diam 1/16 po x 3/8 po de long;acier inoxydable Grade 420 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11697545
N° MFR67594168
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67594168

Goupille à ressort fendue Diam 1/16 po x 3/8 po de long;acier inoxydable Grade 420 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11697545
N° MFR67594168

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/16 po
  • Longueur
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    420
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT 67594168 67594168 1/16 po X 3/8 po
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif