Motion
67594440

Made in USA
67594440

Goupille à ressort fendue Diam 5/64 po x 1/4 po de long;acier inoxydable Grade 420 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11697548
N° MFR67594440
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67594440

Goupille à ressort fendue Diam 5/64 po x 1/4 po de long;acier inoxydable Grade 420 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11697548
N° MFR67594440

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/64 po
  • Longueur
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    420
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT 67594440 67594440 5/64 po X 1/4 po
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon