Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/4 po
- Diamètre de l'obturateur de l'alésoir3/32 po
Details
- Tolérance du diamètre vide+0.0002 à -0.0000 po
- Matériau viergeAcier haute vitesse
- Revêtement de finition pour alésoirLumineux
Aperçu
Description du fabricant
71110068 71110068 3/32X2-1/4 po HSS BRILLANT
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.