Motion
71210389

Made in USA
71210389

Perceuse à foret à embout de carbure 19/32 po 118&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 7-1/8 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11698968
N° MFR71210389
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71210389

Perceuse à foret à embout de carbure 19/32 po 118&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 7-1/8 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11698968
N° MFR71210389
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    19/32 po
  • Longueur de cannelure
    5-3/16 po
  • Profondeur de perçage maximale
    2.9000 po
  • Longueur totale
    7-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    19/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    -0.0010 à 0.0000 po
  • Pointe de perçage
    118
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
71210389 71210389 19/32 USA CARB TPD POSTE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif