Motion
71212294

Made in USA
71212294

7/16" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;6" OAL, 1/4" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11698989
N° MFR71212294
Prix7.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71212294

7/16" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;6" OAL, 1/4" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11698989
N° MFR71212294

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.4375 po, 7/16 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Tête de coupe
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Code PSC
    5133
  • Retirable
    Non
  • Type de spirale
    Spirale rapide

Aperçu

Description du fabricant
71212336 71212336 1/2X6X1/4SHK HIHEL USA
  • Les mèches à spirale rapide ont des cannelures plus fines et sont utilisées dans les applications à haute vitesse. Ils sont utilisés sur le béton, l’acier inoxydable et les matériaux mous et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif