Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.5000 po, 1/2 po
- Angle de la pointe de forage118
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Tête de coupeNon
- Direction de coupeMain droite
- MatérielEmbout de carbure
- Code PSC5133
- RetirableNon
- Type de spiraleSpirale rapide
Aperçu
- Les mèches à spirale rapide ont des cannelures plus fines et sont utilisées dans les applications à haute vitesse. Ils sont utilisés sur le béton, l’acier inoxydable et les matériaux mous et non ferreux.