Motion
71212567

Made in USA
71212567

7/8" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;6" OAL, 1/2" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11698996
N° MFR71212567
Prix33.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71212567

7/8" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;6" OAL, 1/2" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11698996
N° MFR71212567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.8750 po, 7/8 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Tête de coupe
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Code PSC
    5133
  • Retirable
    Non
  • Type de spirale
    Spirale rapide

Aperçu

Description du fabricant
71212641 71212641 1X6 HIHEL USA CARB TPD
  • Les mèches à spirale rapide ont des cannelures plus fines et sont utilisées dans les applications à haute vitesse. Ils sont utilisés sur le béton, l’acier inoxydable et les matériaux mous et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif