Motion
71768907

Made in USA
71768907

0.09 po, 0.27 po LOC, tige Diam 3/16 po, OAL 1-1/2 po, cannelure 2 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à une extrémité, sans revêtement, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11699225
N° MFR71768907
Prix41.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71768907

0.09 po, 0.27 po LOC, tige Diam 3/16 po, OAL 1-1/2 po, cannelure 2 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à une extrémité, sans revêtement, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11699225
N° MFR71768907

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.2700 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.0900 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
71768907 71768907 .090X.1875X.270HSS 2FL
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.