Motion
72291164

Made in USA
72291164

Alésoir de mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse Letter E; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/2 po de longueur, ARR de 4 po
N° D’ARTICLE MI11700485
N° MFR72291164
Prix39.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72291164

Alésoir de mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse Letter E; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/2 po de longueur, ARR de 4 po
N° D’ARTICLE MI11700485
N° MFR72291164

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.2500 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72291164 72291164 1/4 LETTRE E HSS É.-U. S
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon