Motion
72293095

Made in USA
72293095

Alésoir de mandrin à goupille cannelée 4 en acier haute vitesse de 0.1247 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-7/8 po de longueur, OAL 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11700527
N° MFR72293095
Prix30.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72293095

Alésoir de mandrin à goupille cannelée 4 en acier haute vitesse de 0.1247 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-7/8 po de longueur, OAL 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11700527
N° MFR72293095

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-7/8 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.1247 po
  • Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon
    0.1247 D/P
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Oui
  • Tolérance de l'alésoir de goupille
    -0.0002 po
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72293095 72293095 .1247 DP, HSS É.-U. SS S
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.