Motion
72296841

Made in USA
72296841

Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse de 0.501 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 2 po de longueur, AAL de 6 po
N° D’ARTICLE MI11700670
N° MFR72296841
Prix76.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72296841

Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse de 0.501 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 2 po de longueur, AAL de 6 po
N° D’ARTICLE MI11700670
N° MFR72296841

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Oui
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.5010 po
  • Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon
    0.5010 UniSource
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
72296841 72296841 .501 O/U, HSS É.-U. SS S
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon