Motion
72553118

Made in USA
72553118

72553118 72553118 .3115 CHAUSSURE STR SHK STR FL C
N° D’ARTICLE MI11701098
N° MFR72553118
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72553118

72553118 72553118 .3115 CHAUSSURE STR SHK STR FL C
N° D’ARTICLE MI11701098
N° MFR72553118
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Oui
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.3115 po
  • Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon
    0.3115 États-Unis
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Alésoir à goupille
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72553118 72553118 .3115 CHAUSSURE STR SHK STR FL C
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.