Motion
73039711

Made in USA
73039711

11-1/4" Long Red Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11701700
N° MFR73039711
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73039711

11-1/4" Long Red Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11701700
N° MFR73039711

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du faisceau
    3.0620 po
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Largeur totale
    0.1800 po
  • Résistance à la traction
    50 lb
  • Épaisseur
    0.0520 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Rouge
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
73039711 73039711 11" 50LB RED STANDARD
  • Le nylon a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs
  • Il est utilisé pour des applications générales et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
  • Les attaches de câble standard sont utilisées pour fixer les articles ensemble, y compris les câbles, le câblage, la tubulure et les fils
  • Ils sont durables, résistants, peuvent empêcher le nouage et être utilisés dans des environnements exigeants.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon