Motion
73039844

Made in USA
73039844

14-1/4" Long Blue Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11701709
N° MFR73039844
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73039844

14-1/4" Long Blue Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11701709
N° MFR73039844

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du faisceau
    4.0000 po
  • Longueur totale
    14.2500 po
  • Largeur totale
    0.1800 po
  • Résistance à la traction
    50 lb
  • Épaisseur
    0.0520 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Bleu
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
73039844 73039844 14" 50LB BLUE STANDARD
  • Le nylon a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs
  • Il est utilisé pour des applications générales et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
  • Les attaches de câble standard sont utilisées pour fixer les articles ensemble, y compris les câbles, le câblage, la tubulure et les fils
  • Ils sont durables, résistants, peuvent empêcher le nouage et être utilisés dans des environnements exigeants.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon