Motion
73055618

Made in USA
73055618

5/8 po Diam x 3/16 po Largeur de face, carbure massif, 10 dents, Raccord de tige Coupe-clés à bordure en bois - Sans revêtement, Tige de 2-3/16 po OAL x 1/2 po, Dents droites, ANSI 605, Ancienne norme 61
N° D’ARTICLE MI11701786
N° MFR73055618
Prix196.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73055618

5/8 po Diam x 3/16 po Largeur de face, carbure massif, 10 dents, Raccord de tige Coupe-clés à bordure en bois - Sans revêtement, Tige de 2-3/16 po OAL x 1/2 po, Dents droites, ANSI 605, Ancienne norme 61
N° D’ARTICLE MI11701786
N° MFR73055618

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix196.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    5/8 po
  • Largeur de coupe
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-3/16
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    605 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    10
  • Ancien numéro standard
    61
  • Type de dent
    Droit
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
73055618 73055618 605 5/8 X 3/16 USA CAR
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.