Motion
73318255

Made in USA
73318255

Scie à fentes et à fentes en acier à grande vitesse 2-3/4 po x 0.025 po 56 dents, sans revêtement, diam. de trou d’arbre 1 po, connexion d’arbre, coupe à droite, mise à la terre concave, comprend une rainure
N° D’ARTICLE MI11702822
N° MFR73318255
Prix34.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73318255

Scie à fentes et à fentes en acier à grande vitesse 2-3/4 po x 0.025 po 56 dents, sans revêtement, diam. de trou d’arbre 1 po, connexion d’arbre, coupe à droite, mise à la terre concave, comprend une rainure
N° D’ARTICLE MI11702822
N° MFR73318255

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    2-3/4 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Caractéristiques
    Mise à la terre concave, comprend une rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    56
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
73318255 73318255 2 3/4X.025X1 56T É.-U. H
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif