Motion
73321085

Made in USA
73321085

Scie à fentes et à fentes en acier à grande vitesse 1-1/2 po x 1/8 po 26 dents, sans revêtement, diam. de trou d’arbre 1/2 po, connexion d’arbre, coupe à droite, mise à la terre concave, comprend une rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11702836
N° MFR73321085
Prix58.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73321085

Scie à fentes et à fentes en acier à grande vitesse 1-1/2 po x 1/8 po 26 dents, sans revêtement, diam. de trou d’arbre 1/2 po, connexion d’arbre, coupe à droite, mise à la terre concave, comprend une rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11702836
N° MFR73321085

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la lame
    1/8 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Caractéristiques
    Mise à la terre concave, comprend une rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métal
  • Nombre de dents
    26
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
73321085 73321085 11/2X1/8X1/2 É.-U. HSS M
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.