Motion
73327108

Made in USA
73327108

Scie à fentes et à fentes en acier à grande vitesse 1-3/4 po x 0.01 po 132 dents, sans revêtement, diam. trou d’arbre 5/8 po, connexion d’arbre, coupe à droite, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11702878
N° MFR73327108
Prix51.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73327108

Scie à fentes et à fentes en acier à grande vitesse 1-3/4 po x 0.01 po 132 dents, sans revêtement, diam. trou d’arbre 5/8 po, connexion d’arbre, coupe à droite, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11702878
N° MFR73327108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    1-3/4 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Caractéristiques
    Mise à la terre concave
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    132
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
73327108 73327108 1 3/4X.010X5/8 132T États-Unis
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.