Motion
71430748

Made in USA
71430748

M30 Vis 30.5mm DI 316 Austenitic Grade A4 Rondelle de blocage fendue métrique en acier inoxydable ; Sans revêtement, 30.5 à 31.7mm DI x 48.2mm Max OD, 6mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11702917
N° MFR71430748
Price$0.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71430748

M30 Vis 30.5mm DI 316 Austenitic Grade A4 Rondelle de blocage fendue métrique en acier inoxydable ; Sans revêtement, 30.5 à 31.7mm DI x 48.2mm Max OD, 6mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11702917
N° MFR71430748

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.10/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    34.70mm
  • Diamètre extérieur maximal
    1.4830in
  • Épaisseur maximale
    4.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    2.10mm
  • Diamètre extérieur minimum
    35.90mm
  • Taille de la vis
    M30
  • Épaisseur
    4.00 mm

Details

  • Fixation standard
    DIN 127B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
73409690 73409690 4 DFAR 316-SS MILITAIRE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif