Motion
73517427

Made in USA
73517427

Scie à fentes et à fentes à embout en carbure 4 po x 3/32 po 8 dents, sans revêtement, diam. de trou d’arbre 1 po, raccord d’arbre, coupe à droite, comprend une rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11702927
N° MFR73517427
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73517427

Scie à fentes et à fentes à embout en carbure 4 po x 3/32 po 8 dents, sans revêtement, diam. de trou d’arbre 1 po, raccord d’arbre, coupe à droite, comprend une rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11702927
N° MFR73517427
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    4 po
  • Épaisseur de la lame
    3/32 po

Détails

  • Tolérance du diamètre du trou d'arbre
    +0.001/-0.000 po
  • Tolérance du diamètre de lame
    +0.0625/-0.0000 po
  • Tolérance d’épaisseur de lame
    +0.001/-0.000 po
  • Type de connexion
    Arborescence
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Caractéristiques
    Contient une rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Application du matériel
    Fonte, fer malléable
  • Nombre de dents
    8
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
73517427 73517427 POUR CI 4 X 3/32 X 1 US
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.