Motion
73518441

Made in USA
73518441

Scie à fentes et à fentes à embout en carbure 4 po x 1/8 po 8 dents, sans revêtement, diam. de trou d’arbre 1 po, raccord d’arbre, coupe à droite, comprend une rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11702936
N° MFR73518441
Prix555.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73518441

Scie à fentes et à fentes à embout en carbure 4 po x 1/8 po 8 dents, sans revêtement, diam. de trou d’arbre 1 po, raccord d’arbre, coupe à droite, comprend une rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11702936
N° MFR73518441

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix555.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    4 po
  • Épaisseur de la lame
    1/8 po

Détails

  • Tolérance du diamètre du trou d'arbre
    +0.001/-0.000 po
  • Tolérance du diamètre de lame
    +0.0625/-0.0000 po
  • Tolérance d’épaisseur de lame
    +0.001/-0.000 po
  • Type de connexion
    Arborescence
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Caractéristiques
    Contient une rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Application du matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    8
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
73518441 73518441 POUR ACIER 4 X 1/8 X 1
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.