Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre1 po
- Diamètre de la lame4 po
- Épaisseur de la lame3/16 po
Détails
- Tolérance du diamètre du trou d'arbre+0.001/-0.000 po
- Tolérance du diamètre de lame+0.0625/-0.0000 po
- Tolérance d’épaisseur de lame+0.001/-0.000 po
- Type de connexionArborescence
- Direction de coupeMain droite
- CaractéristiquesContient une rainure de clavette
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielEmbout de carbure
- Application du matérielAlliage haute température, acier inoxydable
- Nombre de dents10
- Configuration de la dentDroit
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.