Motion
74026022

Made in USA
74026022

Taille 1/2 x 3/8 po, classe 3,000, raccord de réduction de tuyau noir en acier au carbone forgé; 3,000 psi, raccord d’extrémité soudé à douille
N° D’ARTICLE MI11702992
N° MFR74026022
Prix33.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74026022

Taille 1/2 x 3/8 po, classe 3,000, raccord de réduction de tuyau noir en acier au carbone forgé; 3,000 psi, raccord d’extrémité soudé à douille
N° D’ARTICLE MI11702992
N° MFR74026022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/2 x 3/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Type de raccord
    Soudure de douille
  • Matériel
    Acier au carbone forgé
  • Plage de pression
    3,000-3,000 psi
  • Style
    3000
  • Type
    Raccord de réduction

Aperçu

Description du fabricant
74026022 74026022 1/2X3/8"NPT RDC CPLG F