Motion
74336322

Made in USA
74336322

Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, finition chrome no 6-32 UNC H3 3-Flute , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2 po, longueur de filetage 11/16 po, diam. de tige 0.141 po, 2B
N° D’ARTICLE MI11703072
N° MFR74336322
Prix14.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74336322

Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, finition chrome no 6-32 UNC H3 3-Flute , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2 po, longueur de filetage 11/16 po, diam. de tige 0.141 po, 2B
N° D’ARTICLE MI11703072
N° MFR74336322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.1410 po
  • Longueur carrée
    3/16 po
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    No 6-32 dans

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    2B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74336322 74336322 6-32 H3 CHROME MANCHE PL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccordement sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif