Motion
74338278

Made in USA
74338278

N° 10-24 UNC, 4 cannelure, bas, bouchon et cône, fini chromé, ensemble de tarauds en acier haute vitesse - coupe à droite, OAL 2-3/8 po, longueur de filetage 7/8 po, classe d’ajustement 2B/3B
N° D’ARTICLE MI11703083
N° MFR74338278
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74338278

N° 10-24 UNC, 4 cannelure, bas, bouchon et cône, fini chromé, ensemble de tarauds en acier haute vitesse - coupe à droite, OAL 2-3/8 po, longueur de filetage 7/8 po, classe d’ajustement 2B/3B
N° D’ARTICLE MI11703083
N° MFR74338278
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Longueur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Classe d’ajustement
    2B/3B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
74338278 74338278 10-24 H3 CHRM TPR/BTM/
  • Les chanfreins de fond ont de 1 à 2 filets
  • Les chanfreins à fiche ont un filetage de 3 à 5
  • Les chanfreins coniques ont des filetages de 7 à 10 et sont généralement utilisés comme robinet de départ
  • Ils peuvent tous être utilisés pour enfiler les trous borgnes.Le chrome est un revêtement résistant à la corrosion appliqué à un outil en couche mince ou épaisse
  • Il est couramment utilisé sur l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre ou d’autres matériaux sans chrome.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.