Motion
74367186

Made in USA
74367186

3/4-16 UNF H3 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini chromé, chanfrein conique, filetage à droite, OAL 4-1/4 po, longueur de filetage 2 po, diam. de tige 0.59 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703170
N° MFR74367186
Prix75.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74367186

3/4-16 UNF H3 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini chromé, chanfrein conique, filetage à droite, OAL 4-1/4 po, longueur de filetage 2 po, diam. de tige 0.59 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703170
N° MFR74367186

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.5900 po
  • Longueur carrée
    11/16 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4-16 po

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74367186 74367186 3/4-16 H3 CHROME MAIN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de faucheuse également connus sous le nom de tarauds de départ ont un chanfrein plus long et nécessitent une action de coupe moins agressive. Ils ont de 7 à 10 filetages.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif