Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale7/16 po
- Longueur1-1/2 po
- Taille du filetage1/4-28 po
Détails
- RevêtementDichromate jaune de zinc
- Fixation standardASME B18.2.1; SAE J429
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNF
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
74454349 74454349 1/4-28X1-1/2 GR8 ZY FU
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.