Motion
74454711

Made in USA
74454711

3/8-16 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 5 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11703273
N° MFR74454711
Prix8.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74454711

3/8-16 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 5 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11703273
N° MFR74454711

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74454711 74454711 3/8-16X5 GR8 T-SHIRT COMPLET ZY
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.