Motion
74455460

Made in USA
74455460

3/4-16 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11703325
N° MFR74455460
Prix13.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74455460

3/4-16 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11703325
N° MFR74455460

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/8 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/4-16 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74455460 74455460 3/4-16X2-1/2 GR8 ZP FU
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.