Motion
74818402

Made in USA
74818402

Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini brillant, no 10-40 UNS H2 4-Flute , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2-3/8 po, longueur de filetage 7/8 po, tige 0.194 po diam.
N° D’ARTICLE MI11703521
N° MFR74818402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74818402

Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini brillant, no 10-40 UNS H2 4-Flute , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2-3/8 po, longueur de filetage 7/8 po, tige 0.194 po diam.
N° D’ARTICLE MI11703521
N° MFR74818402
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.1940 po
  • Longueur carrée
    1/4 po
  • Longueur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    No 10-40 dans

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74818402 74818402 10-40 GH2 SPÉC SH THR
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccord sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.