Motion
74844168

Made in USA
74844168

1/2-18 UNS H3 4-Flute Tôle à main standard cannelure droite en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 3-3/8 po, longueur de filetage 1-21/32 po, tige 0.367 po diam
N° D’ARTICLE MI11703607
N° MFR74844168
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74844168

1/2-18 UNS H3 4-Flute Tôle à main standard cannelure droite en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 3-3/8 po, longueur de filetage 1-21/32 po, tige 0.367 po diam
N° D’ARTICLE MI11703607
N° MFR74844168
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.3670 po
  • Longueur carrée
    7/16 po
  • Longueur du filetage
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-18 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74844168 74844168 1/2-18 GH3 HSS SPÉC TH
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.Lustre offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté