Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/2 po
- SurdimensionnéNon
- Diamètre de la tige0.2550 po
- Longueur carrée5/16 po
- Longueur du filetage1 po
- Taille du filetage1/4-20 po
Details
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCarbure solide
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNC
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
Description du fabricant
75010207 75010207 1/4 -20 H3 MANCHE DE CARBES P
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.Les chanfreins de raccordement sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont des filetages de 3 à 5 .Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l'acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.